DREMOMETER momentový klíč DNR Set 3/4″ 155-760Nm, včetně násuvné ráčny 3/4″ vpravo

Č. pol.: 3107043
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4-6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 3/4
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
Maximálny uťahovací moment 760 Nm
Séria DREMOMETER
Pohonný štvorhran 3/4 palec
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3107043
EAN/GTIN 4002805937822
Číslo výrobcu 3107043
Číslo L L60160 109617
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Momentový klíč v rozsahu utahování 155-760 N-m s certifikátem o zkoušce; s prodlužovací trubkou
Kontrolované pravostranné utahování; výstup 3/4″; plus pravostranná násuvná ráčna 3/4″
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017; nastaveno na maximální přípustnou odchylku +/-3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/-4 %
Noniusova stupnice - rozlišení 1,0 N-m
Vyrobeno v Německu.

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 22,5 mm
  • Typ pohonu/pohon: Jeden čtverec
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 40 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Směr utahování: Vpravo
  • Utahovací moment (min.) [Nm]: 155 Nm
  • Točivý moment (max.) [Nm]: 760 Nm
  • Celková šířka [mm]: 45 mm
  • Celková výška [mm]: 35 mm
  • Celková délka [mm]: 812 mm
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Rozdělení stupnice: 10
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DREMOMETER" Zobraziť všetky