SDN D200-1723-50-CALN13 Nastavitelné drážkovací frézy 3 stranně řezací s kazetami nesoucími destičky T490 LNHT 1306PNTR/L

Č. pol.: 3106871
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3106871
EAN/GTIN 7291075327175
Číslo výrobcu 3106871
Číslo L L23980 3019

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 61 mm, průměr řezu (DC) 201 mm, počet řezných těles (CICT) 14, šířka řezu max. (CWX) 23 mm, šířka řezu min. (CWN) 17,5 mm, počet řezných hran (NOF) 14, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 26 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 7

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 61 mm
  • Prumer rezu (DC) 201 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 14
  • Maximální šírka rezu (CWX) 23 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 17.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 14
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 26 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 7

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELITANG T490 LINE" Zobraziť všetky