SDN D080-06-22-LN08 Kotoučové drážkovací frézy typu D2.50-.156-07-LN08

Č. pol.: 3106826
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3106826
EAN/GTIN 7291075219371
Číslo výrobcu 3106826
Číslo L L23980 2838

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 22 mm, průměr břitu (DC) 80 mm, počet břitů (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 6,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 6 mm, počet břitů (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 34 mm, tloušťka náboje (THUB) 7 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 22 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 34 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MINI-TANGSLOT" Zobraziť všetky