FDN D080-04-22-LN08 Třístranná kotoučová fréza pro tangenciálně upevněné destičky LNET 08

Č. pol.: 3106209
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3106209
EAN/GTIN 7291075304329
Číslo výrobcu 3106209
Číslo L L23980 1420

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 22,5 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet břitů (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, počet drážek (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 45 mm, celková délka (OAL) 40 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 22.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 45 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5
  • Použitelná délka (LU) 28 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MINI-TANGSLOT" Zobraziť všetky