ETS D040-07-W16-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Č. pol.: 3106148
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3106148
EAN/GTIN 7291075219210
Číslo výrobcu 3106148
Číslo L L23980 9

Popis

Popis:

Dělicí a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 6, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 104 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 084004-TN-N
  • Celková délka (OAL) 104 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 3
  • Typ stopky Weldon

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MINI-TANGSLOT" Zobraziť všetky