S890 FSN D063-07-22-R13 Čelní frézy pro oboustranné destičky s 8 řeznými hranami.

Č. pol.: 3106066
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria HELIDO 890 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3106066
EAN/GTIN 7291075290110
Číslo výrobcu 3106066
Číslo L L23980 300

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 59,5 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 41,1 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 59.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 59.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Celková délka (OAL) 41.1 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 89 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 890 LINE" Zobraziť všetky