MM TS-A-L090-C12-T08-H Válcová stopka pro výměnné frézovací hlavy

Č. pol.: 3105653
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3105653
EAN/GTIN 7291075277050
Číslo výrobcu 3105653
Číslo L L24070 15

Popis

Popis:

Držáky nástrojů pro modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 12 mm, velikost upevňovacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T08, celková délka (OAL) 90 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11.6 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T08
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 42780 Otácky/min

Z tej istej série "MULTI-MASTER" Zobraziť všetky