SDN D2.50-.125-07-LN08 Kotoučové drážkovací frézy typu D2.50-.156-07-LN08

Č. pol.: 3105573
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3105573
EAN/GTIN 7291075264906
Číslo výrobcu 3105573
Číslo L L23980 1645

Popis

Popis:

Štěrbiny, hloubka řezu maximální (CDX) 0,55 1″, Průměr řezu (DC) 1 4-1 4/2″, Počet řezných položek (CICT) 8, Šířka řezu maximální (CWX) 1/8″, Minimální šířka řezu (CWN) 1/8″, Počet vtokových hran (NOF) 8, Průměr (DHUB) 1-1/4″, tloušťka náboje (THAL) 4/2″, Celková délka náboje (OUB

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.55″
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 1/8″
  • Pocet drážek (NOF): 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1-1/4″
  • Tlouštka náboje (THUB): 1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 081804-TN-N
  • Celková délka (OAL): 1/4″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 4

Vhodné výrobky