MM S-A-L250-C25-T15-C Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Č. pol.: 3105410
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3105410
EAN/GTIN 7291075148381
Číslo výrobcu 3105410
Číslo L L24070 297

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 148 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS) T15, celková délka (OAL) 250 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 23.9 mm
  • Délka telesa (LB) 148 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 150 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T15
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 12690 Otácky/min

Z tej istej série "MULTI-MASTER" Zobraziť všetky