SDN D125-04-32-LN08 Kotoučové drážkovací frézy typu D2.50-.156-07-LN08

Č. pol.: 3104941
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3104941
EAN/GTIN 7291075219272
Číslo výrobcu 3104941
Číslo L L23980 1449

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 36 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet břitových destiček (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, počet drážek (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 48 mm, tloušťka náboje (THUB) 8 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 36 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 8 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MINI-TANGSLOT" Zobraziť všetky