T290 ELN D08-01-C08-05 Stopkové frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3104877
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SUMOMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3104877
EAN/GTIN 7291075260472
Číslo výrobcu 3104877
Číslo L L23980 1435

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet břitů (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 5 mm, počet břitů (NOF) 1, celková délka (OAL) 60 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOMILL" Zobraziť všetky