BCM D32-M16 Frézy DROPMILL a adaptace FLEXFIT lze použít břitové destičky BCR s plným rádiusem

Č. pol.: 3104663
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria DROPMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3104663
EAN/GTIN 7291075215755
Číslo výrobcu 3104663
Číslo L L23980 434

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 26 mm, celková délka (OAL) 78 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Polomer rohu (RE) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 26 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
  • Typ cela A
  • Funkcní délka (LF) 53 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BCR D320-CS
  • Celková délka (OAL) 78 mm

Vhodné výrobky