S845 F45SX D6.0-10-2.0R16 Čelní 45° frézy nesoucí břitové destičky s 8 šroubovitými pravotočivými břity

Č. pol.: 3104584
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria HELIDO 845 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3104584
EAN/GTIN 7291075209235
Číslo výrobcu 3104584
Číslo L L23980 2048

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2″, Průměr řezu (DC/DCX) 6,58″, Počet řezných položek (CICT) 10, Průměr náboje (DHUB) 4,33″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 6″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 6.58″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 6.58″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.276″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 4.33″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 845 LINE" Zobraziť všetky