F93CN D66-7-22-R-10 Torzní kulová fréza s ENHT destičkami. Používá se především k frézování a dokončování velkých netuhých obrobků

Č. pol.: 3103795
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Séria TORMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3103795
EAN/GTIN 7291075208542
Číslo výrobcu 3103795
Číslo L L23980 846

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 66 mm, počet řezných prvků (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 52 mm, celková délka (OAL) 40 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer rezu (DC) 66 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 66 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ENHT 100430
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 93 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TORMILL" Zobraziť všetky