FDN D200-1925-40R-CALN15 Třístranné, nastavitelné kotoučové frézy s kazetami pro LN 1506 břitové destičky (rozsah šířky řezu 18,9-25,6 mm)

Č. pol.: 3103762
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria TANGMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3103762
EAN/GTIN 7291075201819
Číslo výrobcu 3103762
Číslo L L23980 2927

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 54 mm, průměr řezu (DC) 200 mm, počet břitových destiček (CICT) 14, šířka řezu max. (CWX) 25,6 mm, šířka řezu min. (CWN) 18,9 mm, počet břitů (NOF) 14, průměr náboje (DHUB) 92 mm, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 7

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 54 mm
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 14
  • Maximální šírka rezu (CWX) 25.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 18.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 14
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 92 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 7

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGMILL" Zobraziť všetky