MM S-D-L190-C20-T10-C 89° kuželové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy

Č. pol.: 3103650
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3103650
EAN/GTIN 7291075253566
Číslo výrobcu 3103650
Číslo L L24070 46

Popis

Popis:

Zásuvky pro modulární frézovací hlavy, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 20 mm, velikost závitu pro škubání, strana obrobku (THSZWS) T10, celková délka (OAL) 190 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15.3 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 140 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T10
  • Celková délka (OAL) 190 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 22830 Otácky/min

Z tej istej série "MULTI-MASTER" Zobraziť všetky