MM TS-A-L070-C08-T05 Válcová stopka pro výměnné frézovací hlavy

Č. pol.: 3103149
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3103149
EAN/GTIN 7291075276923
Číslo výrobcu 3103149
Číslo L L24070 21

Popis

Popis:

Zásuvky pro modulární frézovací hlavy, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 8 mm, velikost závitu pro škubání, strana obrobku (THSZWS) T05, celková délka (OAL) 70 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 7.6 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T05
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 60000 Otácky/min

Z tej istej série "MULTI-MASTER" Zobraziť všetky