SDN D4.0-0.281-10-LN12 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací nesoucí tangenciálně montované destičky LNET 12

Č. pol.: 3103138
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3103138
EAN/GTIN 7291075152333
Číslo výrobcu 3103138
Číslo L L23980 2216

Popis

Popis:

Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 1,06″, Průměr řezu (DC) 4″, Počet řezných položek (CICT) 10, Šířka řezu maximální (CWX) 0,34″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,281″, Počet flétny (NOF) 5, Průměr náboje (DHUB) 3-8/4″, Celková délka (OAL) 1/3″, počet periferních řezných hran (ZP) 10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.06″
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.34″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.281″
  • Pocet drážek (NOF): 10
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1-3/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 124808-TN
  • Celková délka (OAL): 3/8″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 5

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGSLOT" Zobraziť všetky