FDN D125-10-32-LN12 Drážkovací frézy nesoucí LNET 12 Tangenciálně montované břitové destičky 3 stranně řezací

Č. pol.: 3102985
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3102985
EAN/GTIN 7291075161557
Číslo výrobcu 3102985
Číslo L L23980 2735

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 34,5 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu max. (CWX) 12 mm, šířka řezu min. (CWN) 10 mm, počet řezných hran (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 65 mm, celková délka (OAL) 45 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 34.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální šírka rezu (CWX) 12 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 65 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 126508-TN
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Použitelná délka (LU) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGSLOT" Zobraziť všetky