SSB D080-22-27-LN15-L Kotoučové drážkovací frézy 2 stranně řezací

Č. pol.: 3102843
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria TANGMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3102843
EAN/GTIN 7291075162783
Číslo výrobcu 3102843
Číslo L L23980 581

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 18 mm, průměr břitu (DC) 80 mm, počet břitů (CICT) 10, délka břitu max. (APMX) 14 mm, průměr náboje (DHUB) 42 mm, celková délka (OAL) 24 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 42 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL) 24 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 10
  • Použitelná délka (LU) 22 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGMILL" Zobraziť všetky