MM S-B-L140-C16-T08 Kuželové stopky s úhlem 85° pro výměnné frézovací hlavy

Č. pol.: 3102511
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3102511
EAN/GTIN 7291075230413
Číslo výrobcu 3102511
Číslo L L24070 109

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 19,3 mm, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 16 mm, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T08, funkční délka (LF) 140 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11.6 mm
  • Délka telesa (LB) 19.3 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 22 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T08
  • Funkcní délka (LF) 140 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 25590 Otácky/min

Z tej istej série "MULTI-MASTER" Zobraziť všetky