ER D07A12-3-C12-05 Stopkové frézy s kulatými břitovými destičkami pro profilování a frézování kulatých rohů

Č. pol.: 3101636
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ROUNDMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3101636
EAN/GTIN 7291075117936
Číslo výrobcu 3101636
Číslo L L23980 1076

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 7 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, celková délka (OAL) 100 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11.7 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 7 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 7 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Typ cela A
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RXCR 05T1
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 6 Stupne
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ROUNDMILL" Zobraziť všetky