Sada torzních bitů SL+PR+PH+PZ+TORX 42 kusy

Č. pol.: 3100316
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3100316
EAN/GTIN 4010886952757
Číslo výrobcu 3100316
Číslo L L60160 4873
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Torzní zóna chránící bity při zatížení, špičky točivého momentu jsou jemně tlumeny, a tím se prodlužuje životnost
Včetně extrémně tenkého, samosvorného magnetického držáku bitů s funkcí rychlé výměny
Pro měkké i tvrdé šroubovací kufry
Vhodné pro použití v rázových šroubovácích
Extrémně silný magnet.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 120 mm
  • Celková výška [mm]: 45 mm
  • Celková délka [mm]: 190 mm
  • Obsah (počet kusů): 42 ks
  • Nominální šířka [mm]: 120 mm
  • Nominální výška [mm]: 45 mm
  • Nominální délka [mm]: 190 mm
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,67 kg
.