APK D20-28-FE JPN Šroubovicová stopková fréza pro vyměnitelné destičky APKT/R-10 Rozsah průměrů 20-50 mm.

Č. pol.: 3100247
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria HELIMILL
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3100247
EAN/GTIN 7291075038705
Číslo výrobcu 3100247
Číslo L L23980 1302

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr řezu (DC) 20 mm, počet řezných prvků (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 28 mm, Počet řezných hran (NOF) 1, Celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 28 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDR
  • Celková délka (OAL) 110 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIMILL" Zobraziť všetky