Upínacia skrutka frézy prevŕtaná, DIN 6367, pre ⌀ tŕňa: 16

Č. pol.: 309861 16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ tŕňa Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ tŕňa 16 mm
Norma DIN 6367
Závit M M8
Dĺžka závitu 16 mm
⌀ hlavy 20 mm
Hrúbka hlavy 6 mm
Druh produktu Uťahovacia skrutka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 309861 16
EAN/GTIN 4250122674177
Číslo výrobcu 102.11.16
Výrobca/zodpovedná osoba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Popis

Použitie:

Na upevnenie nástrčných fréz.
Vypúšťanie chladiacej kvapaliny cez bočné otvory.

Poznámka:

Kompatibilné s
  • rozhraním HSK, PSC.
  • Rozhranie SK a BT iba s montážnym tvarom ADB.