• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Upínacia matica ER pre tesniace podložky, pre ER: 25

Č. pol.: 309615 25
Zľava
55,29 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ER Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 6499 D
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER 25 mm
Norma DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Celková dĺžka L 25 mm
Vonkajší ⌀ D 42 mm
Závit M32×1,5
maximálny uťahovací moment 140 Nm
Druh produktu Upínacia matica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 309615 25
EAN/GTIN 7640128492184
Číslo výrobcu 5.450.25

Popis

Prevedenie:

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti.
Matica s povrchovou úpravou pre: zmenšené trenie a zvýšenú upínaciu silu ako aj vysokú odolnosť voči opotrebovaniu a korózii.
S drážkami.

Vhodné pro:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Zvláštní příslušenství:

ER upínací kľúč, č. 309680309740.
Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.
Tesniace podložky č. 309625; 309630; 309635; 309645.

Poznámka:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!