• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Upínacia matica ER, pre ER: 40

Č. pol.: 309580 40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ER Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 6499 D
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 15000 min-1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER 40 mm
Norma DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 15000 min-1
Celková dĺžka L 26 mm
Vonkajší ⌀ D 63 mm
Závit M50×1,5
maximálny uťahovací moment 240 Nm
Druh produktu Upínacia matica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 309580 40
EAN/GTIN 4045197151971
Číslo výrobcu 309580 40
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti.
S drážkami.

Vhodné pro:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Zvláštní příslušenství:

ER upínací kľúč, č. 309680309740.
Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.

Poznámka:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!