{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Menovitý upínací ⌀ d | 3,5 mm | |
| upínač | ET 16 | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Typ | 4033 E | |
| Vonkajší ⌀ D | 17 mm | |
| Celková dĺžka L | 27 mm | |
| Axiálne predĺženie | 7 mm | |
| Druh produktu | Upínacia klieština |
| Číslo položky | 309425 3,5 | |
| EAN/GTIN | 2050001703934 | |
| Číslo výrobcu | 13363010350 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |