Klieština ER, ER 25, Menovitý upínací ⌀ d: 5

Č. pol.: 308941 5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: ISO 15488-B
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 5 mm
upínač ER 25
Norma ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Typ 430 E
Vonkajší ⌀ D 26 mm
Celková dĺžka L 34 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 308941 5
EAN/GTIN 2050001765598
Číslo výrobcu 13715010500
Výrobca/zodpovedná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené.
Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Poznámka:

⌀ upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. ⌀ 10 − 9 mm, okrem prípadu pri ⌀ 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).