Klieština ER s utesnením, ER 11, Menovitý upínací ⌀ d: 4

Č. pol.: 308882 4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 4 mm
upínač ER 11
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Typ 4012 E
Vonkajší ⌀ D 11,2 mm
Celková dĺžka L 18 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 308882 4
EAN/GTIN 2050001768841
Číslo výrobcu 13721010400
Výrobca/zodpovedná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené.
Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Poznámka:

S tesnením pre vnútorné chladenie možno upnúť len menovitý rozmer. Podobne ako ISO 15488-A.
s gumovým tesnením (použiteľné do 60 bar).