{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ upnutia D1 | 14 mm | |
| upínač | PSC 40, krátka | |
| Norma upínača | ISO 26623-1 | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
| Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
| Vonkajší ⌀ D | 34 mm | |
| ⌀ D2 | 27 mm | |
| Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
| Číslo položky | 308566 14 | |
| EAN/GTIN | 4045197703545 | |
| Číslo výrobcu | 308566 14 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |