Klieštinové upínacie tŕne ER, PSC 50, krátka, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16

Č. pol.: 308514 16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER klieštiny 16
upínač PSC 50, krátka
Norma upínača ISO 26623-1
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Vnútorné chladenie áno
Rozsah upínania 0,5 mm - 10 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 55 mm
Vonkajší ⌀ D 28 mm
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 16
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 308514 16
EAN/GTIN 4045197703224
Číslo výrobcu 308514 16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
  • Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v ER-upínacích klieštinách podľa DIN 6499 - typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice s povrchovou úpravou High-Speed.

Zvláštní příslušenství:

Upínacie kliešte ER 308881309434, upínací kľúč ER č. 309680 alebo 613300, rúra na chladiacu kvapalinu č. 309885 a nástrčný kľúč č. 309893.
Rúrka na chladiacu kvapalinu a nástrčný kľúč č. 309885; 309893.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky