tepelný upínací tŕň s tlmením vibrácií, s čelnými chladiacimi otvormi, HSK-A 100 A = 120, ⌀ upnutia D1: 6

Č. pol.: 308346 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma upínača: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Tvar: A
  • otvor v chladiacom kanáli: Zamykateľné
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
upínač HSK-A 100 A = 120
Norma upínača DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
otvor v chladiacom kanáli Zamykateľné
Vnútorné chladenie áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC; HSC
Kmitanie tlmené
Dĺžka výčnelku Rozmer A 120 mm
Vonkajší ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 88 mm
L2 50 mm
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 308346 6
EAN/GTIN 4062406787264
Číslo výrobcu 308346 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Oceľ odolná proti vysokej teplote.
  • Integrované nastavenie dĺžky nástrojov.
  • Pre nástroje HSS a VHM.
  • Hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod!).
  • S otvorom na čip Balluff.
  • S otvormi v chladiacom kanáli a uzatvárateľnými závitmi.
  • So závitovými otvormi pre vyvažovacie skrutky.
  • Zosilnená konštrukcia alebo obrys.
  • Leštený povrch.
  • Špeciálne uložené karbidové jadro v telese zmršťovacieho obloženia.

Výhoda:

  • Antivibračné.
  • Lepší povrch obrobku.
  • Optimalizovaná životnosť nástroja.
  • Zvýšená spoľahlivosť procesu.
  • Znížený sklon ku korózii vďaka leštenému povrchu.

Použitie:

Na upnutie náradia s valcovou stopkou (h6 tolerancia stopky). Vhodné pre indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie stroje.

Zvláštní příslušenství:

HSK Trubička na chladenie č. 309880,
Nástrčný kľúč č. 309890,
Zmršťovací prístroj č. 354210354440,
Súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka