E-torc Q Zobrazovací jednotka Držák pásu

Č. pol.: 3078582
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Číslo položky 3078582
EAN/GTIN 4002805936917
Číslo výrobcu 3078582
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Držák na opasek pro upevnění displeje E-torc Q R na opasek pracovníka

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 113 mm
  • Celková výška [mm]: 95 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez