{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozsah upínania | 2,5 mm - 16 mm | |
| upínač | HSK-A 63 | |
| Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
| Tvar | A | |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 30 µm | |
| maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max | ≤ 14 Nm | |
| Konštrukcia | štandardné | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 109 mm | |
| Vonkajší ⌀ D | 57 mm | |
| Náhradný upínací kľúč č. 627425 | SW 6 | |
| Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička |
| Číslo položky | 307730 2,5-16 | |
| EAN/GTIN | 2050001690036 | |
| Číslo výrobcu | 16.296.63.16 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |