Štíhle hydraulické upínacie puzdro, HSK-A 63 A = 160, ⌀ upnutia D1: 6

Č. pol.: 307536 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma upínača: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HPC; HSC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
upínač HSK-A 63 A = 160
Norma upínača DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC; HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 160 mm
⌀ D2 16 mm
⌀ D3 33,5 mm
L2 111 mm
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 307536 6
EAN/GTIN 4045197868701
Číslo výrobcu 307536 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Mimoriadne štíhla konštrukcia (3° obrys).
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Možné axiálne nastavenie dĺžky.
  • Všetky stopky sú pretočené.
  • Môžu sa použiť redukčné puzdrá.

Výhoda:

  • Odolné voči teplote vďaka kompletne uzavretého systému, t.j. žiadne spájkované tlakové komory.
  • Ideálne tlmiace vlastnosti.
  • Vysoké prenosné krútiace momenty, čo vedie k spoľahlivosti procesu.

Použitie:

Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.
Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.
Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie.
Pre upínacie nástroje so stopkou tolerancie h6.

Zvláštní příslušenství:

Redukčné puzdrá č. 302135302165.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky