Klieštinový upínací tŕň ER Mini úzke, HSK-A 63 A = 100, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 11

Č. pol.: 305710 11
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER klieštiny 11 mm
⌀ upnutia D1 1-7 mm
upínač HSK-A 63 A = 100
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 16 mm
Úžitková dĺžka LN 64 mm
Náhradná ER-mini matica č. 309650 11
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 305710 11
EAN/GTIN 4045197289780
Číslo výrobcu 305710 11
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Vyvŕtaný priechod (= ER11).
  • Upravené funkčné plochy HSK.

Rozsah dodávky:

Vrátane presne vyváženej matice High-Speed ER-Mini (G2,5/25 000 min-1).

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, upínacie kliešte ER č. 308881309430, upínací kľúč ER Mini č. 309740.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky