Nástrčný otevřený klíč ATB Z 8 SW 23 mm

Č. pol.: 3039714
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3039714
EAN/GTIN 0611702891218
Číslo výrobcu 3039714
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Pro těžko přístupná místa šroubování
  • Chromvanadová ocel
.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čep Ø: 8 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 49,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 7,6 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 23