Dodatočne montujte priečnu lištu s nivello 0.93 m pre vodiče zo sklenených vlákien s výškou 73 mm

Č. pol.: 30387
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 30387
EAN/GTIN 4031405303874
Číslo výrobcu 030387
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

0.93 m pre rebríky zo sklenených vlákien s výškou nosníka 73

  • Zvyšuje bezpečnosť a znižuje riziko pádov a nehôd
  • Jednoduchá montáž na existujúce vodiče pre stabilnejší stojan
  • vrátane Upevňovací materiál

Je v spoločnosti

  • Podniková certifikácia: ISO 9001
  • Podniková certifikácia: EN 1090
  • Podniková certifikácia: EcoVadis
  • RoHS
  • DOSAH
  • Skupina MUNK používa kódex správania
  • Zákon o dodávateľskom reťazci sa nevzťahuje na našu veľkosť
  • Použité materiály sú uvedené v technickej špecifikácii
  • Výroba šetrná k zdrojom: Vlastné fotovoltaické systémy
  • Energeticky účinná spotreba počas výroby: LED osvetlenie
  • Opraviteľnosť, životnosť a kvalita: 15-ročná záruka na sériové výrobky vyrobené v Nemecku
  • Recyklovateľnosť: Väčšina našich výrobkov je vyrobená z hliníka, ocele alebo dreva a môže byť priamo recyklovaná.
  • Sociálne prijateľné pracovné podmienky vo výrobe: Spravodlivé mzdy, rovnosť medzi pohlaviami
  • Ekonomické a recyklovateľné obaly: Žiadne použitie polystyrénu, hlavne použitie dreva a lepenky, malé množstvo plastu
  • Žiadne zdravotné zaťaženie používateľov

Charakteristika:

  • Potrebná montáž: Na montáž pomocou nástrojov
  • Materiál: GFK
  • Výška: 155 mm
  • Max. Nosnosť: 150kg
  • Výška nosníka: 73 mm
  • Šírka priečneho koľajnice: 930 mm
  • Šírka nosníka: 25 mm
  • Používanie rebríka (DIN EN 131): Profesionálny
  • Dĺžka: 930 mm
  • Šírka: 110 mm