Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar AD, BT 40, krátka, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 32

Č. pol.: 303710 32
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER klieštiny 32
⌀ upnutia D1 2-20 mm
upínač BT 40, krátka
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Rozsah upínania 2 mm - 20 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 70 mm
a 1 mm
Vonkajší ⌀ D 50 mm
Náhradná upínacia matica ER č. 309580 32
ER upínací kľúč č. 309680 32
Prevedenie BT-DC
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 303710 32
EAN/GTIN 4062406250331
Číslo výrobcu 303710 32
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužeľ. Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod). S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Vysokokvalitná presná upínacia matica.
  • Presne vyvážená upínacia matica (G2,5/25 000 min-1).
  • Optimálne vlastnosti opotrebovania alebo prenosu krútiaceho momentu vďaka presnej upínacej matici s povrchovou úpravou.

Výhoda:

Prostredníctvom dvojitého kontaktu kužeľa a styčnej plochy vzniká stabilnejšia a presná upínacia situácia:
  • Lepšia kvalita povrchu
  • Dlhšia životnosť nástrojov
  • Konzistentné uloženie vo vretene (aj pri vysokých otáčkach)
  • Lepšia presnosť chodu
Uchytenie s dvojitým kontaktom BT sa môže použiť aj v štandardnom vretene stroja BT – a aj naopak. Výhody dvojitého kontaktu vznikajú len pri uchytení dvojitého kontaktu a vretena.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínacie kliešte ER č. 308881309434, upínací kľúč ER č. 309680309720, príp. 613300, upínacia matica ER 309610.
Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

Poznámka:

Vhodná upínacia matica č. 309580 alebo č. 309610.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky