Zábradlí zásuvné pro rozteč stupňů 235 mm Délka 1,25 m

Č. pol.: 30294
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu držadlo zábradlia

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 30294
EAN/GTIN 4031405302945
Číslo výrobcu 030294
Číslo L L90240 14
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Madlo z hliníkové trubky Ø 25 mm
  • Vhodné pro schůdky s roztečí 235 mm
  • Pro montáž bez použití nářadí pomocí ergonomické rukojeti s hvězdicí
  • Upevnění se provádí pomocí upínacího mechanismu v otvoru pro schůdek
  • Může být namontován na pravé nebo levé straně žebříku

Charakteristika:

  • Šířka: 138 mm
  • Průměr: 25 mm
  • Délka: 1250 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální