Zábradlí pro vlastní montáž

Č. pol.: 30293
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu držadlo zábradlia

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 30293
EAN/GTIN 4031405302938
Číslo výrobcu 030293
Číslo L L90110 1231
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pouze pro 73 mm nosníky

Charakteristika:

  • Šířka: 25 mm
  • Výška: 515 mm
  • Délka: 1860 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem