Silové upínacie púzdro, BT 40, ⌀ D1: 20

Č. pol.: 302865 20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5
  • Stratégia obrábania: HPC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 20 mm
upínač BT 40
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 15000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 90 mm
Vonkajší ⌀ klieštín D 52 mm
vhodný hákový kľúč č. 628400 52 / 55
Druh produktu Silové upínacie púzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 302865 20
EAN/GTIN 4045197549075
Číslo výrobcu 302865 20
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Nízke trenie vďaka ihlovému ložisku.
  • Chránené antikoróznym náterom.
  • Prachotesné a vodotesné.
  • Veľmi veľká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje kvalitu povrchu.
  • Flexibilný rozsah upínania pomocou upínacích klieštín.
  • Upínacia sila do 1 000 Nm.

Provedení – obrázek:

Vnútorné axiálne vyhĺbenia účinne zabraňujú skĺznutiu nástroja.
Vysoká radiálna tuhosť vďaka opakovateľnému upnutiu proti čelnému kontaktu zabraňuje vychýleniu a zabezpečuje vysokú presnosť obrábania a dlhú trvanlivosť náradia.
T-drážky absorbujú olej a mazivo, čím zabezpečujú spoľahlivý prenos krútiaceho momentu.
Absolútne jemný chod upínacej matice.

Použitie:

Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštní příslušenství:

Hákový kľúč č. 628400.
Ťažný čap č. 308760 - 308795.
Upínacie klieštiny č. 309566309570.