Upínač Typ ADB s chladiacim kanálom, BT 40 A = 100, ⌀ upnutia D1: 12

Č. pol.: 302615 12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 12 mm
upínač BT 40 A = 100
Norma DIN 6359
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 15000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 42 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 12
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 302615 12
EAN/GTIN 4250122612995
Číslo výrobcu 406.04.12.100.K
Výrobca/zodpovedná osoba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Popis

Prevedenie:

Chladiaci kanálik zatvárateľný pomocou O-krúžku.
Všetky sopky brunované.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky