{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ upnutia D1 | 10 mm | |
| upínač | SK 50 | |
| Norma | DIN 6359 | |
| Norma upínača | DIN 2080 | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm | |
| Vonkajší ⌀ D | 35 mm | |
| Celková dĺžka L | 190 mm | |
| Závit M | M24 | |
| Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 10 | |
| Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
| Číslo položky | 302440 10 | |
| EAN/GTIN | 4250122600350 | |
| Číslo výrobcu | 501.04.10.63 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |