SIMPLEX-Šetrné kladivo, TPE-mid / gumová směs; s litinovým tělem a vysoce kvalitní dřevěnou rukojetí, D=80 mm

Č. pol.: 3023.080
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 3023.080
EAN/GTIN 4030618312321
Číslo výrobcu 3023.080
Výrobca/zodpovedná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Měkké kladivo SIMPLEX řady 3023 je vybaveno kombinací vložek TPE-mid / gumová směs.
Středně tvrdá gumová vložka (řada 3202) je velmi odolná proti opotřebení, tlumí nárazy, je bez zápachu a vydrží mnohonásobně déle než běžné gumové kladivo.
Šedá vložka TPE-mid (série 3203) umožňuje srovnatelnou údernou sílu jako černá gumová vložka. Nezůstávají však žádné nežádoucí černé stopy po oděru.
Pouzdro z tvrzené litiny má integrovanou ochrannou objímku rukojeti, která zajišťuje vysokou odolnost proti zlomení.
Vysoce kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť je v oblasti úchopu dvakrát lakovaná, a je tak odolná proti znečištění.
V souladu s chytrým principem SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a lze je dodatečně doplnit. To šetří nejen peněženku, ale také zdroje.
Tento model je k dispozici ve velikostech D30mm až D80mm, v D60mm a D80mm také s gumovou vložkou se stojánkem. Modely D60mm a D80mm jsou k dispozici také s extra krátkou rukojetí (č. výrobku 3023.062 a 3023.082).
Vlastnosti produktu:
  • SIMPLEX – měkký kladivo v kombinaci TPE-mid (šedá, středně tvrdá, odolná proti oděru) / gumová směs (černá, středně tvrdá, tlumící, bez zápachu, odolná proti opotřebení).
  • Tělo z tvárné litiny s integrovanou ochrannou objímkou rukojeti a vysokou odolností proti zlomení.
  • Vysoce kvalitní, ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť tlumící vibrace; oblast úchopu s dvojitou povrchovou úpravou (odolná proti znečištění).
  • Všechny díly jsou vyměnitelné / dodatečně montovatelné, takže jsou velmi ekonomické a šetří zdroje.
  • K dispozici ve velikostech D30 mm až D80 mm, v rozměrech D60 mm a D80 mm s gumovou vložkou a podstavcem.
  • D60mm a D80mm jsou k dispozici také s extra krátkou rukojetí (č. výrobku 3023.262 a 3023.282).
Oblasti použití
Zahradní architektura/terénní úpravy, dlažba, zdivo/pokládání schodů, pokládání přírodního kamene

Materiál
Rukojeť
  • Dřevo
Nárazová vložka 1
  • TPE-mid, šedá
  • bez oděru
  • středně tvrdý
Nárazová vložka 2
  • Gumová sestava, černá
  • středně tvrdý
  • tlumící
  • bez zápachu
  • nízké opotřebení
skříň
  • Kujná litina