Hydraulické expanzné skľučovadlo, úzke Master Chuck, SK 40 A = 160, ⌀ upnutia D1: 6

Č. pol.: 302074 6
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
upínač SK 40 A = 160
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
Vnútorné chladenie áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC; HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 160 mm
⌀ D2 21 mm
Vonkajší ⌀ D 27 mm
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 302074 6
EAN/GTIN 4069515008075
Číslo výrobcu 302074 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Úzky dizajn (obrys 4,5°, zmenšený obrys 1 k 1 podľa DIN 69882-8).
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.
  • Môžu sa použiť redukčné puzdrá.
  • Odolnosť voči teplote do 120 °C počas 4 hodín.
  • V porovnaní so štandardným hydraulickým expanzným skľučovadlom je možných až 10-krát viac upínacích operácií.
  • Veľmi nízky uťahovací moment upínacej skrutky – jednoduchá manipulácia.
  • Patentovaný nový hydraulický expanzný systém – spoľahlivý, prémiová sústrednosť s dlhou životnosťou.

Použitie:

Najmä pri výrobe nástrojov a foriem. Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra. Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie. Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806, upínací kľúč ŤČ č. 308820308835, redukčné puzdrá č. 302135302187.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Hydraulické skľučovadlo na upnutie rotačne symetrických nástrojov.
  • Na priemyselné použitie.
  • Dodržiavajte minimálnu hĺbku upnutia.
  • Pri použití špeciálnych konštrukcií dodržiavajte odlišné údaje vo výkresoch.
  • Dodržiavajte maximálne prevádzkové otáčky a prípadne
  • ich prispôsobte individuálnym podmienkam.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokým obsahom prachu, horľavých plynov, výparov alebo rozpúšťadiel.
  • Nekombinujte predĺženia.
  • Nepoužívajte na upnutie obrobkov.
  • Nezohrievajte zariadením na zmršťovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky