Nylonová rázová vložka Ø 40 mm

Č. pol.: 30204021
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Číslo položky 30204021
EAN/GTIN 4021176021084
Číslo výrobcu 30204021
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Biela nylonová nárazová vložka s tvrdosťou Shore 85D je veľmi tvrdá, odolná vložka s veľmi vysokou pevnosťou. Nylonová rázová vložka sa používa v zlievarenstve, pri výrobe foriem, opravách automobilov, cestnom staviteľstve a v ťažkom priemysle. Úderové vložky sú k dispozícii vo veľkostiach D30 až D125.
  • Odolná voči olejom a tukom
  • Žiadne štiepanie

Charakteristika:

  • Materiál: Nylón
  • Priemer úderovej vložky [mm]: 40 mm
  • Tvrdosť podľa Shoreho tvrdosti: 85