Nástrojový upínač Densimet® pre frézy so závitom, ⌀ d = 16 mm, Závit M × Lcelk.: M8X88

Č. pol.: 301374 M8X88
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M × Lcelk. Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kmitanie: tlmené

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M8×88
upínač ⌀ d = 16 mm
⌀ stopky d 16 mm
Vnútorné chladenie áno
Kmitanie tlmené
⌀ otvoru D1 8,5 mm
⌀ D2 14 mm
Úžitková dĺžka L1 40 mm
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 301374 M8X88
EAN/GTIN 4062406274832
Číslo výrobcu 301374 M8X88
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Vlastnosť tlmenia vibrácií.
  • Tolerancia stopky h6.

Použitie:

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách.