{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Pre ⌀ stopky D1 | 20 mm | |
| upínač | SK 40 | |
| Norma upínača | ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 65 mm | |
| Vonkajší ⌀ D | 40 mm | |
| Otvor Balluffchip | Áno | |
| Druh produktu | Upnutie pre vrtáky do plného |
| Číslo položky | 301285 20 | |
| EAN/GTIN | 4062406104948 | |
| Číslo výrobcu | 301285 20 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |